• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schraubendreher ISORYL kurz Phillips PH1

Artikel-Nr.: APB.1X40
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
Produktart Schraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer APB.1X40
EAN / GTIN 3148510091204
Herstellernummer APB.1X40
L-Nummer L60130 6393

Beschreibung

Beschreibung:

  • Für Arbeiten auf engem Raum
  • verchromt

Merkmal:

  • d [mm]: 29
  • d1 x L1 [mm]: 5 x 40
  • L [mm]: 90
  • L2 [mm]: 50
  • Phillips [Nr.]: PH1
  • Gewicht in Gramm: 36