• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Liquid Pro HR Schnittschutzhandschuh Blau XXL

Artikel-Nr.: AP81B4RXXL
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer AP81B4RXXL
EAN / GTIN 5036108305087
Herstellernummer AP81B4RXXL

Beschreibung

Beschreibung:

Der Liquid Pro HR Schnittschutzhandschuh bietet maximalen Flüssigkeitsschutz und eine hohe Schnittfestigkeit. Der glatte Latex wird vollständig beschichtet, bevor ein zweiter Latex-Schaum-Palm-Dip aufgetragen wird. Dieser Prozess sorgt für maximale Griffigkeit.

Merkmal:

  • Schnittschutz Level D
  • Nahtloses Futter Maschenstärke 13
  • Liquid Pro bietet maximalen Flüssigkeitsschutz
  • 2 fach Latex getaucht
  • Verhindert, dass Fett, Öl und das Eindringen von Wasser
  • Hervorragend geeignet für Arbeitsplätze, die hohe Fingerfertigkeit erfordern
  • Doppelt getaucht für maximale Flüssigkeitsabweisung
  • ANSI Schnittschutz Klasse A4
  • CE zertifiziert
  • Produktanhänger als Präsentationsunterstützung

Norm:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (3X43D)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A4)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (6)

Werkstoff:

Werkstoff: HPPE; Gummi; Glasfiber; Polyester; Elasthan;
Informationen zum Material: Glasfiber;

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb