• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Liquid Pro Handschuh Blau M

Artikel-Nr.: AP80B4RM
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Farbe Blau
Handschuhgröße 8

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer AP80B4RM
EAN / GTIN 5036108271863
Herstellernummer AP80B4RM

Beschreibung

Beschreibung:

Neueste Doppelbeschichtungstechnologie für maximalen Schutz vor Nässe. Glatter 1. Latexüberzug über die gesamte Hand.

Merkmal:

  • Liquid Pro bietet maximalen Flüssigkeitsschutz
  • Latex Schaumbeschichtung für hervorragende Griffigkeit bei nassen und trockenen Bedingungen
  • 2 fach Latex getaucht für den Einsatz unter schwierigen Bedingungen
  • Nahtloses Futter Maschenstärke 13
  • Leicht und bequem
  • Elastische Bündchen für einen sicheren Sitz
  • CE zertifiziert
  • Produktanhänger als Präsentationsunterstützung
  • Latex getaucht für maximalen Grip
  • ANSI Schnittschutz Klasse A1
  • ANSI Abriebfestigkeit Stufe 2

Norm:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (2131X)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A1)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level
  • ANSI/ISEA 105: 2016 PUNCTURE Level (2)

Werkstoff:

Werkstoff: Nylon; Gummi;

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb