• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

FD Chemical B Latex Light Stulpe (PK12) Blau L

Artikel-Nr.: AP76BLUL
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer AP76BLUL
EAN / GTIN 5036146018406
Herstellernummer AP76BLUL

Beschreibung

Beschreibung:

Diese Stulpen sind die perfekte Wahl für Anwendungen in der Lebensmittelverarbeitung, die Sicherheit, Hygiene und Komfort erfordern. Sie bestehen aus lebensmittelechtem Latex und sind mit Baumwollflock gefüttert und bieten eine ausgezeichnete Beständigkeit gegen eine Vielzahl von Chemikalien und Lösungsmitteln. Der Stulpenstil reicht bis zum Unterarm und gewährleistet vollständige Abdeckung und Schutz. Verkauf in 12er Packs

Merkmal:

  • Zugelassen für den sicheren Umgang mit Lebensmitteln
  • Die blaue Farbe entspricht den Vorschriften der Lebensmittelsicherheit
  • Geeignet für lebensmittelverarbeitende Betriebe und beständig gegen Fette, tierische Fette und Öle
  • 0,28 mm Stärke
  • Handschuhlänge 30 cm
  • Preisgünstig in einer Packung mit 12 Paaren
  • Chemikalienbeständiger Schutzhandschuh
  • Innenfutter aus Baumwollflock für zusätzlichen Komfort und Schweißabsorption
  • Hergestellt aus echtem Naturkautschuk
  • Neues Modell
  • CE zertifiziert
  • UKCA gekennzeichnet

Norm:

  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (2010X)
  • EN ISO 374-1 (KLMP)
  • EN ISO 374-4:2016
  • EN ISO 374-5:2016 Virus
  • EN ISO 374-5:2016 Micro Organisms
  • EN 13130-1:2004

Werkstoff:

Werkstoff: Latex; Baumwolle;

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb