• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

D Chemical B Latex Stulpe Blau S

Artikel-Nr.: AP75BLUS
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer AP75BLUS
EAN / GTIN 5036108408085
Herstellernummer AP75BLUS

Beschreibung

Beschreibung:

Unser FD Chemical B Latexhandschuh wurde speziell für die Lebensmittelindustrie entwickelt und besteht aus hochwertigem Latex, das gegen Chemikalien und Lösungsmittel beständig ist. Das Knittermuster verbessert die Kontrolle und verringert die Gefahr des Ausrutschens und Herunterfallens. Der Stulpenstil reicht bis zum Unterarm und gewährleistet vollständige Abdeckung und Schutz. Perfekt für eine breite Palette von Anwendungen in der Lebensmittelverarbeitung und -handhabung.

Merkmal:

  • Chemikalienbeständiger Schutzhandschuh
  • Geeignet für lebensmittelverarbeitende Betriebe und beständig gegen Fette, tierische Fette und Öle
  • Rauhe Latex Oberfläche gibt einen exellenten Griff
  • Bietet Kontakthitzeschutz bis zu 250°C für 15 Sekunden
  • Zugelassen für den sicheren Umgang mit Lebensmitteln
  • Die blaue Farbe entspricht den Vorschriften der Lebensmittelsicherheit
  • CE zertifiziert
  • CE Lebensmittel-zugelassen
  • Neues Modell
  • UKCA gekennzeichnet
  • Produktanhänger als Präsentationsunterstützung

Norm:

  • EN ISO 21420: 2020
  • EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 (AKLPT)
  • EN ISO 374-2
  • EN ISO 374-4:2016
  • EN ISO 374-5:2016 Micro Organisms
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (3131X)
  • EN 407: 2020 (X2XXXX)
  • EN 13130-1:2004

Werkstoff:

Werkstoff: Latex; Baumwolle;

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb