• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

FD Grip 15 Nitril-Stulpe Blau L

Artikel-Nr.: AP72BLUL
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Farbe Blau
Handschuhgröße 9

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer AP72BLUL
EAN / GTIN 5036108407965
Herstellernummer AP72BLUL

Beschreibung

Beschreibung:

Unser vollgetauchter in Lebensmittelqualität bietet unvergleichlichen Schutz vor Lebensmittelkontamination und außergewöhnliche Haltbarkeit. Die extrastarke Folie sorgt für lang anhaltenden Schutz und ist damit ideal für anspruchsvolle Aufgaben. Mit seinem bietet dieser Handschuh eine hervorragende Fingerfertigkeit und Präzision, so dass Arbeiter komplexe Aufgaben mit Leichtigkeit und Vertrauen erledigen können.

Merkmal:

  • Zugelassen für den sicheren Umgang mit Lebensmitteln
  • Geeignet für lebensmittelverarbeitende Betriebe und beständig gegen Fette, tierische Fette und Öle
  • Die blaue Farbe entspricht den Vorschriften der Lebensmittelsicherheit
  • Wasserabweisend
  • Nitrilschaumschicht für hervorragenden Grip bei nassen und trockenen Bedingungen
  • Strickstärke 15 Gauge für extra Feinfühligkeit
  • CE Lebensmittel-zugelassen
  • CE zertifiziert
  • UKCA gekennzeichnet
  • Neues Modell
  • Produktanhänger als Präsentationsunterstützung

Norm:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4121A)
  • EN 407: 2020 (X1XXXX)
  • EN 13130-1:2004

Werkstoff:

Werkstoff: Nylon; Gummi;

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb