• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

FD Grip 15 Nitril-Handschuh Blau S

Artikel-Nr.: AP71B4RS
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Farbe Blau
Handschuhgröße 7

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer AP71B4RS
EAN / GTIN 5036108407934
Herstellernummer AP71B4RS

Beschreibung

Beschreibung:

Unser lebensmittelechter Handschuh mit Nitril-Handfläche und bietet außergewöhnlichen Schutz vor Lebensmittelkontaminationen und überragende Haltbarkeit. Die extrastarke Folie macht sie ideal für harte Arbeiten, während die Nitril-Handfläche einen hervorragenden Grip und ausgezeichnete Abriebfestigkeit bietet. Das bietet eine komfortable, atmungsaktive Passform, reduziert die Ermüdung der Hände und maximiert die Produktivität.

Merkmal:

  • Zugelassen für den sicheren Umgang mit Lebensmitteln
  • Nitrilschaumschicht für hervorragenden Grip bei nassen und trockenen Bedingungen
  • Die blaue Farbe entspricht den Vorschriften der Lebensmittelsicherheit
  • Geeignet für lebensmittelverarbeitende Betriebe und beständig gegen Fette, tierische Fette und Öle
  • fusselarme Konstruktion für minimale Verunreinigung
  • Strickstärke 15 Gauge für extra Feinfühligkeit
  • Produktanhänger als Präsentationsunterstützung
  • CE zertifiziert
  • UKCA gekennzeichnet
  • Neues Modell

Norm:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4131A)
  • EN 13130-1:2004

Werkstoff:

Werkstoff: Nylon; Gummi;

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb