• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

NPR-Pro Nitrilschaum-Handschuh Schwarz/Grau XL

Artikel-Nr.: AP65K7RXL
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Farbe Schwarz/Grau
Handschuhgröße 10

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer AP65K7RXL
EAN / GTIN 5036108338795
Herstellernummer AP65K7RXL

Beschreibung

Beschreibung:

Das Maximum an Komfort, Passform und Haltbarkeit. Das Innenfutter aus Nylon und Elastan schmiegt sich an die Hand an und leitet unerwünschte Feuchtigkeit ab. Die Premium-Nitril-Beschichtung bietet hervorragende Abriebfestigkeit. Behandelt mit einer antimikrobiellen Ausrüstung, um sicherzustellen, dass die Handschuhe länger frisch bleiben.

Merkmal:

  • Nitrilschaumschicht für hervorragenden Grip bei nassen und trockenen Bedingungen
  • Das antimikrobielle Finish hält Ihre Handschuhe frisch und trocken
  • Strickstärke 15 Gauge für extra Feinfühligkeit
  • 100 % Latexfrei
  • Erreicht die höchste Stufe der Geschicklichkeitsstufe 5
  • Atmungsaktives nahtloses Futter, ideal für trockene Umgebungen
  • OEKO-TEX® STANDARD 100 zertifiziert
  • Produktanhänger als Präsentationsunterstützung
  • CE zertifiziert

Norm:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4131A)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A1)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (6)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 PUNCTURE Level (2)

Werkstoff:

Werkstoff: Nylon; Latexfreies Elasthan;

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb