• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Dermiflex Aqua Handschuh Grau/Schwarz XXL

Artikel-Nr.: AP62G8RXXL
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Farbe Garu/Schwarz
Handschuhgröße 11

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer AP62G8RXXL
EAN / GTIN 5036108278176
Herstellernummer AP62G8RXXL

Beschreibung

Beschreibung:

Durch innovative Technologie bietet dieser Handschuh Schutz vor Wasser und Schwerölen. Flüssigkeiten, die auf den Handschuh treffen, rollen auf der Oberfläche ab, ohne die darunterliegende Lage zu berühren. Super leichte, Nitril getauchte Handfläche, mit einem Elasthan-Liner für mehr Komfort und Griff.

Merkmal:

  • Wasserabweisende Nanobeschichtung für leichte Spritzanwendungen
  • Flexible angerauhte Nitril-Beschichtung bietet besten Grip bei nassen und trockenen Bedingungen
  • Strickstärke 15 Gauge für extra Feinfühligkeit
  • Leicht und bequem
  • Atmungsaktives nahtloses Futter
  • CE zertifiziert
  • OEKO-TEX® STANDARD 100 zertifiziert
  • Produktanhänger als Präsentationsunterstützung
  • ANSI Abriebfestigkeit Stufe 3

Norm:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4131X)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A1)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (4)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 PUNCTURE Level (2)

Werkstoff:

Werkstoff: Nylon; Gummi; Elasthan;

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb