• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Grip Lite Handschuh mit Stulpe Blau/Schwarz L

Artikel-Nr.: AP60B8RL
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Farbe Blau/Schwarz
Handschuhgröße 9

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer AP60B8RL
EAN / GTIN 5036108278282
Herstellernummer AP60B8RL

Beschreibung

Beschreibung:

Nitrilhandschuh mit aufgerauter Handfläche für sicheren Griff und Abriebfestigkeit. Dieser Handschuh ist für den Einsatz in nassen und öligen Umgebungen konzipiert. Das leichte, weiche und bequeme Innenfutter erhöht den Tragekomfort.

Merkmal:

  • Flexible angerauhte Nitril-Beschichtung bietet besten Grip bei nassen und trockenen Bedingungen
  • Strickstärke 18 für extra Feinfühligkeit
  • Leicht und bequem
  • Chemikalienbeständiger Schutzhandschuh
  • 1.3mm Dicke
  • 300mm Länge
  • OEKO-TEX® STANDARD 100 zertifiziert
  • CE-CAT III
  • Produktanhänger als Präsentationsunterstützung
  • CE zertifiziert
  • Chemikalienbeständig
  • UKCA gekennzeichnet

Norm:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4121X)
  • EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 Type B (AJKL)
  • EN ISO 374-5:2016 Micro Organisms

Werkstoff:

Werkstoff: Nylon;

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb