• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Wasserdichter HR Cut Stoßschutz- Handschuh Grau/Schwarz XXL

Artikel-Nr.: AP55G8RXXL
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Handschuhgröße 11

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer AP55G8RXXL
EAN / GTIN 5036108361380
Herstellernummer AP55G8RXXL

Beschreibung

Beschreibung:

Die innovative TPR-Konstruktion in Kombination mit einem Level-D-Cut-Innenhandschuh sorgt für einen Schlaghandschuh mit außergewöhnlicher Fingerfertigkeit, Komfort und Schutz. Die TPR-Pads werden direkt auf den Handschuh geklebt, anstatt wie üblich maschinell genäht zu werden, wodurch sich der Handschuh frei mit der Hand bewegen kann. Die vollständig getauchte Nitrilbeschichtung bietet einen sicheren Griff und eine außergewöhnliche Barriere gegen Flüssigkeiten. Die Daumen-Zeigefinger-Verstärkung sorgt für zusätzliche Langlebigkeit. Geeignet für die meisten Touchscreen-Geräte

Merkmal:

  • Maximaler Schlagschutz durch TRP Pod Technologie
  • Schnittschutz Level D
  • Strickstärke 18 für extra Feinfühligkeit
  • Vollständig wasserdicht
  • Dieser Handschuh kann mit den meisten Touchscreens genutzt werden kann
  • Verstärkte Daumenpartie
  • Nitrilschaumschicht für hervorragenden Grip bei nassen und trockenen Bedingungen
  • Schutz gegen Kontakthitze bis zu 100°C
  • Atmungsaktives nahtloses Futter
  • Produktanhänger als Präsentationsunterstützung
  • CE zertifiziert
  • Neues Modell
  • UKCA gekennzeichnet

Norm:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4X43DP)
  • EN 407: 2020 (X1XXXX)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A5)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (6)

Werkstoff:

Werkstoff: HPPE; Glasfiber; TPR; Stahlfiber; Nylon; Gummi
Informationen zum Material;Glasfiber;

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb