• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Dexti Ultra Schnittschutz-Handschuh Blau/Schwarz S

Artikel-Nr.: AP52B8RS
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Farbe Blau/Schwarz
Handschuhgröße 7

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer AP52B8RS
EAN / GTIN 5036108278107
Herstellernummer AP52B8RS

Beschreibung

Beschreibung:

Dieser nahtlos gestrickte Schnittschutzhandschuh bietet Schnittschutz Klasse C. Er wird unter Verwendung von HPPE-Garn mit einer und einer angerauhten Nitrilbeschichtung hergestellt.

Merkmal:

  • Schnittschutz Level C
  • Gauge 13 für eine perfekte Passform
  • Aufgeraute Finish für hohe Griffigkeit in Wasser, Fett oder Öl
  • Verstärkte Daumenpartie
  • OEKO-TEX® STANDARD 100 zertifiziert
  • Produktanhänger als Präsentationsunterstützung
  • fusselarme Konstruktion für minimale Verunreinigung
  • ANSI Schnittschutz Klasse A3
  • CE zertifiziert
  • UKCA gekennzeichnet

Norm:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4X42C)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A3)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (4)

Werkstoff:

Werkstoff: HPPE; Glasfiber; Nylon; Gummi; Elasthan;
Informationen zum Material;Glasfiber;

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb