• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Aqua Pro Schnittschutzhandschuh Blau/Schwarz L

Artikel-Nr.: AP50B8RL
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer AP50B8RL
EAN / GTIN 5036108278237
Herstellernummer AP50B8RL

Beschreibung

Beschreibung:

Der komplett beschichtete Aqua Pro Schnittschutzhandschuh bietet Schnittfestigkeit nach Klasse D. Die erste Schicht ist ein glattes Nitril, und die zweite Schicht ist ein Schaumnitril, das einen sicheren Griff und zusätzlich Schutz gegen Verschmutzungen bietet. Elastische Strickbündchen sorgen für eine sichere Passform.

Merkmal:

  • Schnittschutz Level D
  • Nahtloses Futter Maschenstärke 13
  • Schutz gegen Schnittverletzungen und Abrieb
  • Doppelt getaucht für maximale Flüssigkeitsabweisung
  • Aufgeraute Finish für hohe Griffigkeit in Wasser, Fett oder Öl
  • Verhindert, dass Fett, Öl und das Eindringen von Wasser
  • CE zertifiziert
  • Produktanhänger als Präsentationsunterstützung
  • ANSI Schnittschutz Klasse A4
  • UKCA gekennzeichnet

Norm:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4X43D)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A6)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (6)

Werkstoff:

Werkstoff: HPPE; Polyester; Nylon; Glasfiber; Gummi; Elasthan
Informationen zum Material: Glasfiber;

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb