• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

FD Grip 15 Nitril-Stulpe Orange/Schwarz L

Artikel-Nr.: AP36O8RL
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer AP36O8RL
EAN / GTIN 5036108406555
Herstellernummer AP36O8RL

Beschreibung

Beschreibung:

Unsere vollgetauchte Nitril-Stulpe bietet umfassenden Schutz und optimale Leistung in anspruchsvollen Umgebungen mit Ölen und Fetten. Mit seiner überragenden Griffigkeit und Widerstandsfähigkeit ist er die ideale Wahl, um schwere Aufgaben mit Leichtigkeit zu bewältigen.

Merkmal:

  • Doppelt getaucht für maximale Flüssigkeitsabweisung
  • Chemikalienbeständiger Schutzhandschuh
  • Nitrilschaumschicht für hervorragenden Grip bei nassen und trockenen Bedingungen
  • Einsetzbar für Arbeitsumgebungen bei denen Fette und Öle zum Einsatz kommen.
  • Schutz gegen Kontakthitze bis zu 100°C
  • 15-Gauge-Liner
  • 1,45 mm Dicke
  • 285mm Länge
  • Neues Modell
  • CE zertifiziert
  • UKCA gekennzeichnet
  • Produktanhänger als Präsentationsunterstützung

Norm:

  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4121X)
  • EN 407: 2020 (X1XXXX)
  • EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 (AKL)
  • EN ISO 374-5:2016 Micro Organisms
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A1)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (6)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 PUNCTURE Level (3)

Werkstoff:

Werkstoff: Nylon; Gummi;

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb