• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Grip 15 Nitril-Doppelhandschuh Schwarz/Orange S

Artikel-Nr.: AP35K1RS
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer AP35K1RS
EAN / GTIN 5036108406524
Herstellernummer AP35K1RS

Beschreibung

Beschreibung:

Unser Handschuh mit doppelter Nitrilhandfläche eignet sich perfekt für Arbeiten in öligen Umgebungen wie in der Fertigung oder im Maschinenbau. Die hochwertige Nitrilbeschichtung bietet eine hervorragende Beständigkeit gegen Öle und Lösungsmittel, während die doppelte Handfläche für Haltbarkeit und Langlebigkeit sorgt. Diese Handschuhe bieten hervorragende Griffigkeit und Fingerfertigkeit, so dass die Arbeiter kleine Teile und Komponenten problemlos handhaben können.

Merkmal:

  • Doppelt getauchte Beschichtung für Haltbarkeit
  • Strickstärke 15 Gauge für extra Feinfühligkeit
  • Einsetzbar für Arbeitsumgebungen bei denen Fette und Öle zum Einsatz kommen.
  • Schutz gegen Kontakthitze bis zu 100°C
  • Grosszügige Passform
  • Das ergonomische Design reduziert die Ermüdung der Hand
  • OEKO-TEX® STANDARD 100 zertifiziert
  • Neues Modell
  • CE zertifiziert
  • UKCA gekennzeichnet
  • Produktanhänger als Präsentationsunterstützung
  • OEKO-TEX® STANDARD 100 zertifiziert

Norm:

  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4131X)
  • EN 407: 2020 (X1XXXX)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A1)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (6)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 PUNCTURE Level (2)

Werkstoff:

Werkstoff: Nylon; Gummi; Elasthan;

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb