Beschreibung:
Unser Handschuh mit doppelter Nitrilhandfläche eignet sich perfekt für Arbeiten in öligen Umgebungen wie in der Fertigung oder im Maschinenbau. Die hochwertige Nitrilbeschichtung bietet eine hervorragende Beständigkeit gegen Öle und Lösungsmittel, während die doppelte Handfläche für Haltbarkeit und Langlebigkeit sorgt. Diese Handschuhe bieten hervorragende Griffigkeit und Fingerfertigkeit, so dass die Arbeiter kleine Teile und Komponenten problemlos handhaben können.
Merkmal:
- Doppelt getauchte Beschichtung für Haltbarkeit
- Strickstärke 15 Gauge für extra Feinfühligkeit
- Einsetzbar für Arbeitsumgebungen bei denen Fette und Öle zum Einsatz kommen.
- Schutz gegen Kontakthitze bis zu 100°C
- Grosszügige Passform
- Das ergonomische Design reduziert die Ermüdung der Hand
- OEKO-TEX® STANDARD 100 zertifiziert
- Neues Modell
- CE zertifiziert
- UKCA gekennzeichnet
- Produktanhänger als Präsentationsunterstützung
- OEKO-TEX® STANDARD 100 zertifiziert
Norm:
- EN 388: 2016 + A1: 2018 (4131X)
- EN 407: 2020 (X1XXXX)
- ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A1)
- ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (6)
- ANSI/ISEA 105: 2016 PUNCTURE Level (2)
Werkstoff:
Werkstoff: Nylon; Gummi; Elasthan;