• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

LR15 Nitril-Schaum Touchscreen-Handschuh (PK12) Schwarz M

Artikel-Nr.: AP34K8RM
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer AP34K8RM
EAN / GTIN 5036146017232
Herstellernummer AP34K8RM

Beschreibung

Beschreibung:

Ein sehr feinfühliger Handschuh mit nahtlosem Innenfutter aus 15 Gauge Cut B. Ideal für längeren Gebrauch und zur Vermeidung von Ermüdung der Hände. Die Nitrilschaumbeschichtung sorgt für eine hervorragende Griffigkeit. Kompatibel mit den meisten Touchscreen-Geräten. Verstärkter Daumenzug für zusätzliche Haltbarkeit in diesem stark beanspruchten Bereich.

Merkmal:

  • Schnittschutz Level B
  • Nitrilschaumschicht für hervorragenden Grip bei nassen und trockenen Bedingungen
  • Schutz gegen Kontakthitze bis zu 100°C
  • Dieser Handschuh kann mit den meisten Touchscreens genutzt werden kann
  • Preisgünstig in einer Packung mit 12 Paaren
  • Verstärkte Daumenpartie
  • Strickstärke 15 Gauge für extra Feinfühligkeit
  • CE zertifiziert
  • Neues Modell

Norm:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (3X31B)
  • EN 407: 2020 (X1XXXX)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A2)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (4)

Werkstoff:

Werkstoff: Polyester; Glasfiber; Gummi; Elasthan;
Informationen zum Material;Glasfiber;

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb