• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

LR15 PU Touchscreen Handschuh (PK12) Schwarz S

Artikel-Nr.: AP33K8RS
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Farbe Schwarz
Handschuhgröße 7

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer AP33K8RS
EAN / GTIN 5036146017188
Herstellernummer AP33K8RS

Beschreibung

Beschreibung:

Der bequeme 15-Gauge-Cut-B-Liner bietet hervorragende Fingerfertigkeit und fühlt sich wie eine zweite Haut an. Die PU-Beschichtung der Handfläche bietet sicheren Halt bei trockenen Bedingungen. Ein verstärkter Daumenzug sorgt für zusätzliche Haltbarkeit Kompatibel mit den meisten Touchscreen-Geräten.

Merkmal:

  • Schnittschutz Level B
  • Schutz gegen Kontakthitze bis zu 100°C
  • Glatte PU-Beschichtung für erhöhte Abriebfestigkeit
  • Verstärkte Daumenpartie
  • Dieser Handschuh kann mit den meisten Touchscreens genutzt werden kann
  • unter trockenen Bedingungen
  • Strickstärke 15 Gauge für extra Feinfühligkeit
  • CE zertifiziert
  • Neues Modell

Norm:

  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (3X31B)
  • EN 407: 2020 (X1XXXX)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A2)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (3)

Werkstoff:

Werkstoff: Polyester; Glasfiber; Gummi; Elasthan;
Informationen zum Material;Glasfiber;

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb