• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Dexti Pro Schnittschutzhandschuh Schwarz/Grau XL

Artikel-Nr.: AP32K7RXL
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer AP32K7RXL
EAN / GTIN 5036108278015
Herstellernummer AP32K7RXL

Beschreibung

Beschreibung:

Ein nahtlos gestrickter Level 3 Schnittschutzhandschuh, der große Fingerfertigkeit erlaubt. Ideal für längeren Gebrauch und zur Vermeidung von Ermüdung der Hände. Die raue Nitrilbeschichtung der Handfläche bietet eine sehr gute Griffigkeit. Verstärkter Daumenzug für zusätzliche Haltbarkeit in diesem stark beanspruchten Bereich.

Merkmal:

  • Schnittschutz Level B
  • Strickstärke 18 für extra Feinfühligkeit
  • Verstärkte Daumenpartie
  • Aufgeraute Finish für hohe Griffigkeit in Wasser, Fett oder Öl
  • Hervorragend geeignet für Arbeitsplätze, die hohe Fingerfertigkeit erfordern
  • OEKO-TEX® STANDARD 100 zertifiziert
  • CE zertifiziert
  • Schutz gegen Schnittverletzungen und Abrieb
  • Das ergonomische Design reduziert die Ermüdung der Hand
  • Produktanhänger als Präsentationsunterstützung
  • ANSI Schnittschutz Klasse A2

Norm:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4X32B)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A2)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (3)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 PUNCTURE Level (2)

Werkstoff:

Werkstoff: HPPE; Nylon; Gummi; Elasthan;

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb