• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Dermi Pro Handschuh Orange/Schwarz XS

Artikel-Nr.: AP30O8RXS
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer AP30O8RXS
EAN / GTIN 5036108411610
Herstellernummer AP30O8RXS

Beschreibung

Beschreibung:

Dieser vollgetauchte Nitril-Handschuh mit Schaumstoff-Nitril-Beschichtung im Handflächenbereich bietet Komfort und Berührungsempfindlichkeit. Das elastische Strickbündchen sorgt für besseren Sitz. Die Nitril-Beschichtung bietet eine ausgezeichnete Flüssigkeitsbarriere, während die überlegene Schaumstoffbeschichtung für hervorragenden Griff auch in öligen Umgebungen sorgt.

Merkmal:

  • Vollbeschichtung für maximalen Feuchtigkeitschutz
  • Nitrilschaumschicht für hervorragenden Grip bei nassen und trockenen Bedingungen
  • Hervorragende Abrieb- und Reißfestigkeit
  • Leicht und bequem
  • Gauge 13 für eine perfekte Passform
  • Elastische Bündchen für einen sicheren Sitz
  • CE zertifiziert
  • Das ergonomische Design reduziert die Ermüdung der Hand
  • Produktanhänger als Präsentationsunterstützung

Norm:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4121X)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A1)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (5)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 PUNCTURE Level (2)

Werkstoff:

Werkstoff: Polyester; Gummi;

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb