• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

SG Grip15 Eco Nitril-Handschuh (PK12) Grau/Schwarz XL

Artikel-Nr.: AP12G8RXL
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer AP12G8RXL
EAN / GTIN 5036146017386
Herstellernummer AP12G8RXL

Beschreibung

Beschreibung:

PET-Flasche-zu-Handschuh-Konzept für mehr Nachhaltigkeit. Das recycelte 15-Gauge-PET-Garn hat feuchtigkeitsregulierende Eigenschaften und hält die Hände trocken und komfortabel. Touchscreen-kompatibler Zeige- und Daumenfinger. Eine einzigartige Strickstruktur sorgt für einen abgesenkten kleinen Finger, der für eine gute Passform und mehr Komfort sorgt. ,Ein sehr niedriger CO2-Fußabdruck im Vergleich zur Herstellung anderer Garne wie Nylon, Polyester und Baumwolle. Die Mikroschaum-Nitril-Beschichtung bietet 360 Grad Atmungsaktivität. Micro-Cup-Struktur für hervorragenden Grip bei nassen und trockenen Bedingungen. Ultradünne Beschichtung für höhere Empfindlichkeit.

Merkmal:

  • Hergestellt aus recycelten Kunststoff-Flaschen
  • Spart bei der Herstellung 227 g CO2 pro Paar
  • Antimikrobielle Texpel Micro TM-Ausrüstung, tötet 99,9 % der Bakterien
  • Eine Nitril-Mikroschaum-Beschichtung ist perfekt für Arbeiten bei den eine sehr hohe Fingerfertigkeit gefragt ist
  • Enthält 40% recyceltes Material
  • Silikonfrei - Ideal für die Herstellung, Lackierung, Elektronik und Handhabung von Glas, wenn Silikon problematisch ist
  • Geprüft auf lackbenetzungsstörende Substanzen (LABS - Konformität)
  • Geringerer Wasser- und Energieverbrauch bei der Produktion
  • Dieser Handschuh kann mit den meisten Touchscreens genutzt werden kann
  • Schutz gegen Kontakthitze bis zu 100°C
  • Verkauf in 12er Packs
  • OEKO-TEX® STANDARD 100 zertifiziert
  • Strickstärke 15 Gauge für extra Feinfühligkeit
  • CE zertifiziert
  • UKCA gekennzeichnet
  • CE Lebensmittel-zugelassen

Norm:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4131A)
  • EN 407: 2020 (X1XXXX)
  • CE Food Safe
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A1)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (6)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 PUNCTURE Level (2)

Werkstoff:

Werkstoff: Recyceltes PET Polyester; Nylon; Gummi;

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb