• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

NPR15 Nitrilschaum-Bambushandschuh - (PK12) Schwarz S

Artikel-Nr.: AP10K8RS
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Farbe Schwarz
Handschuhgröße 7

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer AP10K8RS
EAN / GTIN 5036146015344
Herstellernummer AP10K8RS

Beschreibung

Beschreibung:

15-Gauge-Gewebe aus nachhaltigem Bambusgewebe und Nylon. Extrem bequem mit hervorragender Atmungsaktivität. Bambus ist von Natur aus antibakteriell, hypoallergen und beständig gegen UV-Licht. Die mit weichem Nitrilschaum beschichtete Handfläche bietet außergewöhnlichen Grip bei nassen und trockenen Bedingungen. Perfekt für eine Vielzahl von Branchen.

Merkmal:

  • Hergestellt aus einem nachhaltigen Bambus-Futter
  • Nitrilschaumschicht für hervorragenden Grip bei nassen und trockenen Bedingungen
  • Hervorragende Haltbarkeit und Griffigkeit bei Nässe und Trockenheit
  • 100 % Latexfrei
  • Strickstärke 15 Gauge für extra Feinfühligkeit
  • Produktanhänger als Präsentationsunterstützung
  • getauchte Handinnenfläche um Feinfühligkeit und Atmungsaktivität zu erhöhen
  • CE zertifiziert

Norm:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4121X)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A1)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (4)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 PUNCTURE Level (2)

Werkstoff:

Werkstoff: Bambus; Nylon; Gummi; Polyester;

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb