• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Thermo Pro Ultra Handschuh Orange/Schwarz XL

Artikel-Nr.: AP02O8RXL
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Farbe Orange/Schwarz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer AP02O8RXL
EAN / GTIN 5036108278060
Herstellernummer AP02O8RXL

Beschreibung

Beschreibung:

Durch innovative Technologie ist dieser Handschuh Wasser- und Ölabweisend. Flüssigkeiten, die auf den Handschuh treffen, rollen auf der Oberfläche ab, ohne die darunterliegende Lage zu berühren. Die doppelte Zwischenlage schützt vor Hitze und ist atmungsaktiv. Die aufgeraute Handfläche erhöht die Grifffestigkeit.

Merkmal:

  • Wasserabweisende Nanobeschichtung für leichte Spritzanwendungen
  • Gedoppeltes Futter für Wärme durch mehr Isolation
  • Aufgeraute Finish für hohe Griffigkeit in Wasser, Fett oder Öl
  • Robuster 10-Gauge-Liner
  • fusselarme Konstruktion für minimale Verunreinigung
  • Atmungsaktives nahtloses Futter
  • OEKO-TEX® STANDARD 100 zertifiziert
  • CE zertifiziert
  • Produktanhänger als Präsentationsunterstützung

Norm:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4242X)
  • EN 511: 2006 (X2X)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A6)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (3)

Werkstoff:

Werkstoff: Polyester; Gummi; Acryl;

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb