• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Thermo Pro Handschuh Blau/Schwarz L

Artikel-Nr.: AP01B8RL
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer AP01B8RL
EAN / GTIN 5036108277933
Herstellernummer AP01B8RL

Beschreibung

Beschreibung:

Gefertigt mit doppelter Latexbeschichtung für hervorragenden Griff und Schutz gegen Flüssigkeiten. Das isolierende Futter schützt die Hände vor Kälte. Ergonomisch gestaltet um den Komfort zu optimieren, die Fingerfertigkeit zu erhöhen und ein hohes Maß an Abrieb- und Reißfestigkeit zu bieten.

Merkmal:

  • Vollbeschichtung für maximalen Feuchtigkeitschutz
  • spezieller Einsatz bei kalten Bedingungen
  • Gauge 13 für eine perfekte Passform
  • Latex Schaumbeschichtung für hervorragende Griffigkeit bei nassen und trockenen Bedingungen
  • Hervorragende Abrieb- und Reißfestigkeit
  • Das ergonomische Design reduziert die Ermüdung der Hand
  • CE zertifiziert
  • Produktanhänger als Präsentationsunterstützung
  • UKCA gekennzeichnet

Norm:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (2132X)
  • EN 511: 2006 (X2X)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A3)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (3)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 PUNCTURE Level (3)

Werkstoff:

Werkstoff: Gebürstetes Acryl; Polyester; Gummi;

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb