• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schraubendreher ISORYL Phillips PH3

Artikel-Nr.: AP.3X150
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
Produktart Schraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer AP.3X150
EAN / GTIN 3148510088600
Herstellernummer AP.3X150
L-Nummer L60130 1894

Beschreibung

Beschreibung:

  • verchromt

Merkmal:

  • d [mm]: 30,0
  • d1 x L1 [mm]: 8 x 150
  • L [mm]: 260
  • L2 [mm]: 110
  • Phillips [Nr.]: PH3
  • Gewicht in Gramm: 142

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb