• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schraubendreher ISORYL Phillips PH2

Artikel-Nr.: AP.2X100
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
Produktart Schraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer AP.2X100
EAN / GTIN 3148510088419
Herstellernummer AP.2X100
L-Nummer L60130 6037

Beschreibung

Beschreibung:

  • verchromt

Merkmal:

  • d [mm]: 28,0
  • d1 x L1 [mm]: 6 x 100
  • L [mm]: 200
  • L2 [mm]: 100
  • Phillips [Nr.]: PH2
  • Gewicht in Gramm: 77

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb