• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schraubendreher ISORYL Phillips PH1

Artikel-Nr.: AP.1X75
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
    Produktart Schraubendreher

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer AP.1X75
    EAN / GTIN 3148510088211
    Herstellernummer AP.1X75
    L-Nummer L60130 752

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • verchromt

    Merkmal:

    • d [mm]: 24,0
    • d1 x L1 [mm]: 5 x 75
    • L [mm]: 165
    • L2 [mm]: 90
    • Phillips [Nr.]: PH1
    • Gewicht in Gramm: 55

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb