• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schraubendreher ISORYL Phillips PH0

Artikel-Nr.: AP.0X75
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Schraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer AP.0X75
EAN / GTIN 3148510088006
Herstellernummer AP.0X75
L-Nummer L60130 5553

Beschreibung

Beschreibung:

  • verchromt

Merkmal:

  • d [mm]: 20,5
  • d1 x L1 [mm]: 4 x 75
  • L [mm]: 155
  • L2 [mm]: 80
  • Phillips [Nr.]: PH0
  • Gewicht in Gramm: 33

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb