• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Berufsschuh O2 ANUK XB 39

Artikel-Nr.: ANUK XB 39
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schutzklasse: O2
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schutzklasse O2
EU-Schuhgröße 39
Produktart Halbschuh

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer ANUK XB 39
EAN / GTIN 4044348682937
Herstellernummer ANUK XB 39

Beschreibung

Beschreibung:

  • EN ISO 20347:2012 O2 SRC CI HRO HI
  • Geschmeidiges, pflegeleichtes Glattleder
  • Kälteflexible Laufsohle bis ca. -25 °C
  • Geschlossene Lasche
  • Seitlicher Reißverschluss
  • Anziehschlaufe
  • Mittelschnürung
  • Weblammfütterung
  • Echtleder-Brandsohle
  • Austauschbare Komfort-Fußbetteinlage ERGO-SOFT ESD
  • Schutz vor elektrostatischer Entladung
  • SECURA VARIO® Fersendämpfung
  • Laufsohle Perbunan Alpine ESD

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb