• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schraubendreher Phillips PH4

Artikel-Nr.: ANP4X200SR
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Bit-Werkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer ANP4X200SR
EAN / GTIN 3148518696890
Herstellernummer ANP4X200SR
L-Nummer L60130 7976

Beschreibung

Beschreibung:

  • Spezielle funkenfreie und antimagnetische Berylliumkupferlegierung
  • Zu Ihrer Sicherheit verwendet FACOM Hefte aus Holz, die jegliche Funkenbildung unterdrücken. Einige Bi-Material-Hefte aus Kunststoff haben diese Eigenschaft nicht

Merkmal:

  • d [mm]: 8
  • L [mm]: 320
  • L1 [mm]: 200
  • Phillips [Nr.]: PH4
  • Gewicht in Gramm: 185

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb