• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schraubendreher PROTWIST SLS - PH2 X 125

Artikel-Nr.: ANP2X125SLS
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
    Produktart Steckschlüssel-Einsatz

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer ANP2X125SLS
    EAN / GTIN 3662424028175
    Herstellernummer ANP2X125SLS
    L-Nummer L60130 9041

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Ausgestattet mit dem SLS-System von FACOM®, um ein unbeabsichtigtes Herabfallen zu verhindern.
    • Die spezielle Sicherung mittels verpresstem Stahlseil mit Rotationsmöglichkeit für mehr Arbeitskomfort bei Arbeiten in Höhen.

    Merkmal:

    • d [mm]: 36
    • d1 x L1 [mm]: 6,0 x 125
    • L [mm]: 245
    • L2 [mm]: 120
    • Phillips [Nr.]: PH2
    • Gewicht in Gramm: 165

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb