• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schraubendreher PROTWIST SLS - 10X200

Artikel-Nr.: ANF10X200SLS
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer ANF10X200SLS
EAN / GTIN 3662424028151
Herstellernummer ANF10X200SLS
L-Nummer L60130 9338

Beschreibung

Beschreibung:

  • Ausgestattet mit dem SLS-System von FACOM®, um ein unbeabsichtigtes Herabfallen zu verhindern.
  • Die spezielle Sicherung mittels verpresstem Stahlseil mit Rotationsmöglichkeit für mehr Arbeitskomfort bei Arbeiten in Höhen.

Merkmal:

  • A [mm]: 10,0
  • d [mm]: 40
  • d1 x L1 [mm]: 9,0 x 200
  • E [mm]: 1,6
  • E x l [mm]: 1,6 x 10,0
  • L [mm]: 325
  • L2 [mm]: 125
  • Gewicht in Gramm: 255

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb