• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schraubendreher PROTWIST SLS - PZ3 x 150

Artikel-Nr.: AND3X150SLS
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer AND3X150SLS
EAN / GTIN 3662424028212
Herstellernummer AND3X150SLS
L-Nummer L60130 9340

Beschreibung

Beschreibung:

  • Ausgestattet mit dem SLS-System von FACOM®, um ein unbeabsichtigtes Herabfallen zu verhindern.
  • Die spezielle Sicherung mittels verpresstem Stahlseil mit Rotationsmöglichkeit für mehr Arbeitskomfort bei Arbeiten in Höhen.

Merkmal:

  • d [mm]: 40
  • d1 x L1 [mm]: 8,0 x 150
  • L [mm]: 275
  • L2 [mm]: 125
  • Pozidriv [Nr.]: PZ3
  • Gewicht in Gramm: 235

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb