• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schraubendreher PROTWIST SLS - PZ1 x 100

Artikel-Nr.: AND1X100SLS
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer AND1X100SLS
EAN / GTIN 3662424028199
Herstellernummer AND1X100SLS
L-Nummer L60130 9339

Beschreibung

Beschreibung:

  • Ausgestattet mit dem SLS-System von FACOM®, um ein unbeabsichtigtes Herabfallen zu verhindern.
  • Die spezielle Sicherung mittels verpresstem Stahlseil mit Rotationsmöglichkeit für mehr Arbeitskomfort bei Arbeiten in Höhen.

Merkmal:

  • d [mm]: 30
  • d1 x L1 [mm]: 4,5 x 100
  • L [mm]: 209
  • L2 [mm]: 109
  • Pozidriv [Nr.]: PZ1
  • Gewicht in Gramm: 115

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb