• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schraubendreher funkenfrei Schlitz 8 mm

Artikel-Nr.: AN8X150SR
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
Produktart Bit-Werkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer AN8X150SR
EAN / GTIN 3148518695312
Herstellernummer AN8X150SR
L-Nummer L60130 7975

Beschreibung

Beschreibung:

  • Spezielle funkenfreie und antimagnetische Berylliumkupferlegierung
  • Zu Ihrer Sicherheit verwendet FACOM Hefte aus Holz, die jegliche Funkenbildung unterdrücken.

Merkmal:

  • d [mm]: 8,0
  • L [mm]: 250
  • L1 [mm]: 150
  • Gewicht in Gramm: 140

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb