• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schraubendreher funkenfrei Schlitz 6 mm

Artikel-Nr.: AN6X100SR
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
    Produktart Bit-Werkzeug

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer AN6X100SR
    EAN / GTIN 3148518695077
    Herstellernummer AN6X100SR
    L-Nummer L60130 8392

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Spezielle funkenfreie und antimagnetische Berylliumkupferlegierung
    • Zu Ihrer Sicherheit verwendet FACOM Hefte aus Holz, die jegliche Funkenbildung unterdrücken.

    Merkmal:

    • d [mm]: 6,0
    • L [mm]: 200
    • L1 [mm]: 100
    • Gewicht in Gramm: 85

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb