• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schraubendreher funkenfrei Schlitz 3 mm

Artikel-Nr.: AN3X75SR
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
Produktart Bit-Werkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer AN3X75SR
EAN / GTIN 3148518694513
Herstellernummer AN3X75SR
L-Nummer L60130 7886

Beschreibung

Beschreibung:

  • Spezielle funkenfreie und antimagnetische Berylliumkupferlegierung
  • Zu Ihrer Sicherheit verwendet FACOM Hefte aus Holz, die jegliche Funkenbildung unterdrücken.

Merkmal:

  • d [mm]: 3,0
  • L [mm]: 175
  • L1 [mm]: 75
  • Gewicht in Gramm: 35

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb