• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schraubendreher PROTWIST SLS - 3.5X100

Artikel-Nr.: AN3.5X100SLS
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer AN3.5X100SLS
EAN / GTIN 3662424028090
Herstellernummer AN3.5X100SLS
L-Nummer L60130 9038

Beschreibung

Beschreibung:

  • Ausgestattet mit dem SLS-System von FACOM®, um ein unbeabsichtigtes Herabfallen zu verhindern.
  • Die spezielle Sicherung mittels verpresstem Stahlseil mit Rotationsmöglichkeit für mehr Arbeitskomfort bei Arbeiten in Höhen.
  • Zylindrische Klinge für den Zugang zu tief liegenden Schrauben
  • Klinge aus Silizium-Kohlenstoff-Stahl: robust und sehr biegefest
  • Ergonomisches Bi-Material-Heft, stoß-, abrieb- und chemikalienfest
  • matt verchromte Klinge, Spitze schwarz gehärtet

Merkmal:

  • A [mm]: 3,5
  • d [mm]: 25
  • d1 x L1 [mm]: 3,5 x 100
  • E [mm]: 0,6
  • E x l [mm]: 0,6 x 3,5
  • L [mm]: 203
  • L2 [mm]: 103
  • Gewicht in Gramm: 85

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb