• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

SCHRAUBENDREHER SCHLITZ 300X10 SR

Artikel-Nr.: AN10X300SR
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
Produktart Bit-Werkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer AN10X300SR
EAN / GTIN 3148518695824
Herstellernummer AN10X300SR
L-Nummer L60130 7965

Beschreibung

Beschreibung:

  • Spezielle funkenfreie und antimagnetische Berylliumkupferlegierung
  • Zu Ihrer Sicherheit verwendet FACOM Hefte aus Holz, die jegliche Funkenbildung unterdrücken.

Merkmal:

  • d [mm]: 10,0
  • L [mm]: 450
  • L1 [mm]: 300
  • Gewicht in Gramm: 245

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb