• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Bits Serie 1 - Bit-Sortiment im Kasten

Artikel-Nr.: AME.B5
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
Produktart Bit-Werkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer AME.B5
EAN / GTIN 3148510071473
Herstellernummer AME.B5
L-Nummer L60130 5287

Beschreibung

Beschreibung:

  • Für intensives, manuelles Verschrauben
  • Bits 1/4″ Schlitz: 0,6x4,5 - 1,0x5,5 mm
  • Bits 1/4″ Phillips®: PH1 - PH2
  • Bits 1/4″ Torx®: T10 - T15 - T20 - T25 - T30
  • Lieferung mit Bit-Halter EF.6P1
  • Kompakter Kasten

Merkmal:

  • 6-Kant [mm]: -
  • mit Schlitz [Nr.]: 0,6 x 4,5 - 1,0 x 5,5
  • Phillips [Nr.]: 1 - 2
  • Pozidriv [Nr.]: -
  • Resistorx [Nr.]: -
  • Torx [Nr.]: T10 - T15 - T20 - T25 - T30
  • Gewicht in Gramm: 103

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb