• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Bits Serie 1 - Bit-Sortiment im Kasten

Artikel-Nr.: AME.B4
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
Produktart Bit-Werkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer AME.B4
EAN / GTIN 3148510071435
Herstellernummer AME.B4
L-Nummer L60130 6917

Beschreibung

Beschreibung:

  • Für intensives, manuelles Verschrauben
  • Bits 1/4″ Schlitz: 0,6x4,5 - 1,0x5,5 mm
  • Bits 1/4″ Pozidriv®: PZ1 - PZ2
  • Bits 1/4″ Innensechskant: 2,5 - 3,0 - 4,0 - 5,0 - 6,0 mm
  • Lieferung mit Bit-Halter EF.6P1
  • Kompakter Kasten

Merkmal:

  • 6-Kant [Nr.]: 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6
  • 6-Kant [mm]: 2,5 - 3,0 - 4,0 - 5,0 - 6,0
  • mit Schlitz [Nr.]: 0,6 x 4,5 - 1,0 x 5,5
  • Phillips [Nr.]: -
  • Pozidriv [Nr.]: 1 - 2
  • Resistorx [Nr.]: -
  • Torx [Nr.]: -
  • Gewicht in Gramm: 100

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb