• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Analysenwaage ALS 160-4A, Wägebereich 160 g, Ablesbarkeit 0,0001 g

Artikel-Nr.: ALS 160-4A
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
Produktart Präzisionswaage

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer ALS 160-4A
EAN / GTIN 4045761243033
Herstellernummer ALS 160-4A
L-Nummer L40250 2693

Beschreibung

Beschreibung:

  • Schnelles und effizientes Arbeiten dank Grafik-Display. Einfache Klartext-Bedienerführung im Display in den Sprachen DE, GB, FR, IT, ES, PT
  • ALJ-A03: Ionisator zum Neutralisieren elektrostatischer Aufladung zum Festeinbau in die Analysenwaage. Besonders bequeme Handhabung, da kein separates Gerät mehr nötig ist. Einfach durch Tastendruck das Ionisationsgebläse hinzuschalten. Passend für alle Modelle dieser Serie, siehe Zubehör
  • Justierprogramm CAL zum Einstellen der Genauigkeit, externe Prüfgewichte gegen Mehrpreis, siehe Prüfgewichte
  • Kurze Einschwingzeit: Stabile Wägewerte innerhalb von ca. 4 s
  • Wägen mit Toleranzbereich (Checkweighing): Eingabe eines oberen/unteren Grenzwerts. Ein optisches und akustisches Signal unterstützt das Portionieren, Dosieren und Sortieren
  • Dosierhilfe: Hochstabilitätsmodus und andere Filtereinstellungen wählbar
  • Interner Speicher für komplette Rezepturen mit Name und Sollwert der Rezepturbestandteile. Displayunterstützte Benutzerführung
  • Ergonomisch optimiertes Bedienfeld für Links- und Rechtshänder
  • Großer Glaswindschutz mit 3 Schiebetüren für komfortablen Zugang zum Wägegut
  • Arbeitsschutzhaube im Lieferumfang enthalten

Merkmal:

  • Hinterleuchtetes Grafik-LCD-Display, Ziffernhöhe 17 mm
  • Abmessungen Wägefläche, Edelstahl, ⌀ 80 mm
  • Gesamtabmessungen (inkl. Windschutz) B×T×H 210×340×330 mm
  • Wägeraum B×T×H 160×170×225 mm
  • Nettogewicht ca. 7 kg
  • Zulässiger Umgebungstemperaturbereich 5 °C/35 °C

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb