• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schraubendreher Holzgriff, Satz, 8-tlg

Artikel-Nr.: AJT.2
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
    Produktart Bit-Werkzeug

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer AJT.2
    EAN / GTIN 3148515004698
    Herstellernummer AJT.2
    L-Nummer L60130 5950

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Durchgängige Klinge, sodass eine blockierte Schraube mit leichten Schlägengelöst werden kann
    • Geschmiedete und gehärtete Klinge, mit einem Sechskant versehen zum Anziehen oder Lösen mit einem Schlüssel
    • Heft-Klinge-Verbindung über Rippen
    • Auf der Klingenseite hat das Heft einen angepressten Stahlring mit Dämpfer, auf der anderen Seite schützt eine Lederschlagkappe das Holz vor den Schlägen
    • Ausführung: verchromt, poliert

    Merkmal:

    • Inhalt: ATHH.5,5X100 - ATHH.6,5X125 -ATHH. 8X150 - ATHH.10X175 - ATHH.P1 - ATHH.P2 - ATHH.D1 - ATHH.D2
    • Anzahl der Schraubendreher: 8
    • Mge: 8
    • Halterung für: Box
    • Gewicht in Gramm: 908

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb