• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Druckscheibe AFH 06

Artikel-Nr.: AFH 06
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Kraftmessgerät

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer AFH 06
EAN / GTIN 4045761122529
Herstellernummer AFH 06

Beschreibung

Beschreibung:

  • Ø 110 mm
  • Lieferumfang: 2 Stück
  • Material: Aluminium
  • Gewinde: M8

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb