• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Araflame Silber Overall Koenigsblau 42

Artikel-Nr.: AF73RBR42
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer AF73RBR42
EAN / GTIN 5036108267958
Herstellernummer AF73RBR42

Beschreibung

Beschreibung:

Dieser superleichte Schutzanzug bietet einen hervorragenden Flammschutz. Das Araflame-Gewebe ist weich und atmungsaktiv, bietet aber gleichzeitig eine hervorragende Reißfestigkeit und Zugfestigkeit. Ideal für eine Vielzahl von Branchen, darunter Öl und Gas, Petrochemie und viele mehr. Die Overall-Features umfassen dreifache Nähte, sichere Taschen und Gummizug in der Taille für einen guten Tragekomfort.

Merkmal:

  • Die flammenfestige Eigenschaft wird nicht weniger
  • Schutz vor Strahlungs- und Kontakthitze
  • 2 aufgesetzte Gesäßtaschen
  • Dreifache Kappnähte für extralange Lebensdauer
  • Langlebige kräftige Messingreißverschlüsse
  • Klettverschluss am Ärmelbündchen für einen sicheren Sitz
  • Aufgenähtes und Industriewäsche geeignetes flammhemmendes Reflexband
  • Funkgeräteschlaufe für einfaches anklippen des Mikrofons
  • Ärmeltasche
  • CE-CAT III
  • 2-Wege-Messingreißverschluss für einfache Benutzung
  • 8 Taschen für ausreichend Stauraum
  • CE zertifiziert
  • 40+ UPF klassifiziertes Gewebe, das 98% der UV-Strahlen blockiert
  • UKCA gekennzeichnet

Norm:

  • EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1, F1)
  • EN 1149 -5
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (ELIM 3.8CAL/CM² )
  • ASTM F1959/F1959M-12 (ATPV 5.9 CAL/CM2 (HAF 63.1%))

Werkstoff:

Obermaterial: Araflame Plus 93% Meta-Aramid, 5% Para-Aramid, 2% Kohlefaser
Zusammensetzung des Obermaterials: 93% Meta-Aramid, 5% Para-Aramid, 2% Kohlefaser
Gewicht der Hülle gm: 150
Gewicht der Hülle oz: 4.5
Waschen: Max Wasch-Temperatur 60 ° C, Normalwäsche; Nicht bleichen; Trockner geeignet bei niedrigen Temperaturen; Bügeln bis max. 150°C; Nicht chemisch reinigen.;

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb