• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Halter fuer Schrauben Schlitz

Artikel-Nr.: AF
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
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
    Produktart Halter

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer AF
    EAN / GTIN 3148510050003
    Herstellernummer AF

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Für Schlitzschrauben mit einer Breite von 0,5 - 1,5 mm
    • Gleitring zum Blockieren der beiden Halbklingen in den Ecken des Schraubenschlitzes
    • Zum Anziehen bzw. Lösen der Schraube wird ein Schraubendreher verwendet
    • Klingenlänge: 150 mm
    • Gesamtlänge: 240 mm

    Merkmal:

    • L [mm]: 240
    • Gewicht in Gramm: 56

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Formulare

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Prospekte (PDF)

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Aktionen

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb