• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

MICRO-TECH® Handschrauber Torx® T8

Artikel-Nr.: AEX.8X75
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
Artikelnummer AEX.8X75
EAN / GTIN 3148510049755
Herstellernummer AEX.8X75
L-Nummer L60130 4879

Beschreibung

Beschreibung:

  • Klinge verchromt, Spitze brüniert

Merkmal:

  • d1 x L1 [mm]: 21 x 93
  • d2 x L2 [mm]: 2,5 x 75
  • L [mm]: 168
  • Torx [Nr.]: T8
  • Farbe: Rosa
  • Nr.: T x 8
  • Gewicht in Gramm: 31,7

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb