• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Handschrauber extra lang PH1

Artikel-Nr.: AEFP.1X75
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
    Artikelnummer AEFP.1X75
    EAN / GTIN 3148510049281
    Herstellernummer AEFP.1X75
    L-Nummer L60130 5515

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • AEFP-Klinge verchromt, Spitze brüniert
    • AEFD-Klinge brüniert

    Merkmal:

    • d1 x L1 [mm]: 21 x 93
    • d2 x L2 [mm]: 4,0 x 75
    • L [mm]: 168
    • Phillips [Nr.]: PH.1
    • Pozidriv [Nr.]: -
    • Farbe: Braun
    • Nr.: PH.1
    • Gewicht in Gramm: 37,5

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb