• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Handschrauber antistatisch 4x75mm

Artikel-Nr.: AEF.4X75
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
Artikelnummer AEF.4X75
EAN / GTIN 3148510048987
Herstellernummer AEF.4X75
L-Nummer L60130 4516

Beschreibung

Beschreibung:

  • Mit schwenkbarem Kopf
  • Klinge verchromt, Spitze brüniert

Merkmal:

  • d1 x L1 [mm]: 21 x 93
  • d2 x L2 [mm]: 4,0 x 75
  • L [mm]: 168
  • Farbe: Aubergine
  • Gewicht in Gramm: 26,4