• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Handschrauber antistatisch 2x75mm

Artikel-Nr.: AEF.2X75
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
Artikelnummer AEF.2X75
EAN / GTIN 3148510048888
Herstellernummer AEF.2X75
L-Nummer L60130 4369

Beschreibung

Beschreibung:

  • Mit schwenkbarem Kopf
  • Klinge verchromt, Spitze brüniert

Merkmal:

  • d1 x L1 [mm]: 17 x 82
  • d2 x L2 [mm]: 2,0 x 75
  • L [mm]: 157
  • Farbe: Indigo
  • Gewicht in Gramm: 14,5

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb